TOTO
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すり
材質
ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
仕様
防汚コーティング、抗菌仕様
質量(kg)
3.3
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41708556
T112CP23#DB9
ディープブルー
¥
47,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
41708565
T112CP23#P7
アテンションレッド
¥
47,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
41708574
T112CP23#SC1
パステルアイボリー
¥
42,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください