TOTO
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すり
材質
ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
仕様
防汚コーティング、抗菌仕様
質量(kg)
3.2
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41708583
T112CP28#DB9
ディープブルー
¥
50,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
41708599
T112CP28#NW1
ホワイト
¥
45,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41708608
T112CP28#P7
アテンションレッド
¥
50,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
41708617
T112CP28#SC1
パステルアイボリー
¥
45,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください