SUS(エスユーエス)
S-8080Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質
アルミ押出材
表面処理
アルマイト処理
キャップ
樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属
ケーブル長(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スイッチ形番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41708669
AIO-A21D
オムロン/丸形照光式押釦1a-1b(緑)、丸形照光式押釦1a-1b(赤)
A22NL-BNM-TGA-G102-GC、A22NL-BNM-TRA-G102-RC
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41708687
AIO-C21E
オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)
A22NN-BNM-NGA-G102-NN、A22NN-BNM-NRA-G102-NN
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください