水本機械製作所
SUS304ステンレスチェーン
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
長さ(m)
29.1~30
内容量
1本(30m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
材質
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709369
304-9-B-30C
29.1~30
9
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
7.84
¥
298,642
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709378
304-6-A-30C
29.1~30
6
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
3.43
¥
136,738
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません