曜日別特売

竹串 箱入

竹串 箱入 - 菊水産業竹串 箱入 - 菊水産業竹串 箱入 - 菊水産業竹串 箱入 - 菊水産業竹串 箱入 - 菊水産業竹串 箱入 - 菊水産業竹串 箱入 - 菊水産業竹串 箱入 - 菊水産業
(3件のレビュー)

定番の竹串です。

材質
竹
太さ(mm)
2.5
内容量
1箱(800g)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
竹串 18cm 4170956341709563竹串 18cm180
オープン
¥1,190
¥1,309(税込)
6日以内出荷
竹串 12cm 4170957941709579竹串 12cm120
オープン
¥919
¥1,011(税込)
6日以内出荷
竹串 15cm 4170958841709588竹串 15cm150
オープン
¥919
¥1,011(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41709588
2023-03-03
用途: 串カツ、れんこん串、うずら串等に使用
やきとりごとう 様(飲食業)

当方やきとり屋ですが串カツやうずら串、蓮根フライで2.5mmφの竹串を使っていますがとても重宝してます。

対象商品 : 41709563
2022-01-27
用途: 農作業(天敵放飼)
株式会社ベリーろーど 様(農・林・水産業)

安くて、大容量で助かります。リピート確定です。本数が分かるといいですね。(数えればいいんですけど、面倒で数えてませんが400~500本??)

対象商品 : 41709579
2022-08-02
用途: 穴子の串差し用

コスパ・品質とも最高だと思います。リピート購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする