曜日別特売
竹串 15cm 竹串 箱入 菊水産業 41709588

竹串 15cm 竹串 箱入 菊水産業 41709588
竹串 15cm 竹串 箱入 菊水産業 41709588
竹串 15cm 竹串 箱入 菊水産業 41709588

竹串 箱入

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さ(mm)150
内容量1箱(800g)注文コード41709588品番竹串 15cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

定番の竹串です。

長さ(mm)
150
材質
竹
本数
約1200本
太さ(mm)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41709588
2023-03-03
用途: 串カツ、れんこん串、うずら串等に使用
やきとりごとう 様(飲食業)

当方やきとり屋ですが串カツやうずら串、蓮根フライで2.5mmφの竹串を使っていますがとても重宝してます。

対象商品 : 41709563
2022-01-27
用途: 農作業(天敵放飼)
株式会社ベリーろーど 様(農・林・水産業)

安くて、大容量で助かります。リピート確定です。本数が分かるといいですね。(数えればいいんですけど、面倒で数えてませんが400~500本??)

対象商品 : 41709579
2022-08-02
用途: 穴子の串差し用

コスパ・品質とも最高だと思います。リピート購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする