矢崎化工
抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列
靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
1835×394×1392
1835×394×1692
アズワン品番
選択してください
2-7336-27
2-7336-28
2-7336-29
2-7336-30
2-7336-31
2-7336-32
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709816
-
4列4段、16人用
1835×394×1392
約27
ピンク
2-7336-27
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709825
-
4列4段、16人用
1835×394×1392
約27
ブルー
2-7336-28
¥
119,000
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709834
-
4列4段、16人用
1835×394×1392
約27
イエロー
2-7336-29
¥
119,000
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709843
-
4列5段、20人用
1835×394×1692
約32
ピンク
2-7336-30
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709859
-
4列5段、20人用
1835×394×1692
約32
ブルー
2-7336-31
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41709868
-
4列5段、20人用
1835×394×1692
約32
イエロー
2-7336-32
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000