曜日別特売

SDカードレコーダー搭載フルHDセンサーライトカメラ

SDカードレコーダー搭載フルHDセンサーライトカメラ - マザーツール

1W高輝度LED×16基を搭載した明るいセンサーライト(1200ルーメン相当)
カラーCMOSカメラとSDカードレコーダーを内蔵し、人体を感知した時に動画の録画が可能
2種類のアラーム音を内蔵し、人体感知時にアラーム音を鳴らすことが可能(チャイム音/犬の鳴き声)
録画データはMicroSDカードへ記録(8GB付属/32GBまで対応)
人体感知の感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能

保護等級IP55相当(防滴仕様)付属品MicroSDカード(8GB)/ポール固定アタッチメント/ポール固定金具/六角レンチ/取付ネジ×2/コンクリートアンカー×2質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100ケーブル長(m)約2.9角度(°)【センサー有効】水平最大約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×324首振角度(°)【センサー】左右40、上下20機能上書き録画最大消費電力(W)約18解像度【録画】1920×1080視野角【水平】約65°LED高輝度LED1W×16(1200ルーメン相当)録画時間1回の感知につき20秒有効距離(m)【センサー】水平最大約10取付径(Φmm)【ポール】(最大)約90音量(dB)【アラーム】(最大)約105点灯時間約10秒~7分(任意設定)フレームレート15fpsイメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS200万画素録画方式AVI内容量1個
注意
※日時の調整は、パソコンで作成したテキストデータをMicroSDカードへコピーして本体に挿入します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41710026MT-SL03-W
オープン
取扱い終了
41710044MT-SL03-B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする