汚物混入水用水中ポンプ

汚物混入水用水中ポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)
異物通過径(Φmm)35残水位(mm)135運転可能最低水位(mm)135内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41710209WUO4-506-0.4T500.40.4三相200三相2006010.8/5.80.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
90,300
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41515024WUO4-506-0.4SLN500.40.4単相100単相1006010.8/5.80.05/0.2汚水・汚物水(pH5~9)
131,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41515015WUO4-505-0.75L500.750.75三相200三相2005015/8.50.05/0.25汚水・汚物水(pH5~9)
120,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする