曜日別特売

エア式ペール缶タイプ掃除機

エア式ペール缶タイプ掃除機 - スイデンエア式ペール缶タイプ掃除機 - スイデン

コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。
エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。
故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。
すでにコンプレッサーが設置の場所では、
エアホースを接続するだけでご使用になれます。
ツールポケット
四隅の穴にノズル類を収納可能できます。

タンク容量(L)16(液体13)質量(kg)9.5(本体:7.7)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)タイプ乾湿両用型本体質量(kg)7.7空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618標準質量(kg)9.5フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41710333SAC-101
71,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする