水本機械製作所
強力アルミチェーン
軽くて、耐久性・耐食性に優れているアルミ製チェーンです。
質量(g)
4.2
チェーン線径(Φmm)
5
内長P(mm)
33
内幅W(mm)
8.5
内容量
1本(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41710559
AL-5-30C
29.1~30
5
1.37
アルミ軽合金
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください