SUS(エスユーエス)
S-8080Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質
アルミ押出材
種類
オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)、丸形押釦1a-1b(黄)
ケーブル長(m)
1
表面処理
アルマイト処理
キャップ
樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属
スイッチ形番
A22NN-BNM-NGA-G102-NN、A22NN-BNM-NRA-G102-NN、A22NN-BNM-NYA-G102-NN
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41710568
AIO-C31J
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください