曜日別特売

フィメイルエルボ

フィメイルエルボ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
寸法A(mm)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41601483P-FE3-1A3-R1/823.5Rc
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601499P-FE3-2A3-R1/424.5Rc
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601508P-FE3-3A3-R3/826Rc
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601517P-FE4-1A4-R1/823Rc
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601526P-FE4-2A4-R1/424Rc
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601535P-FEW1-N1A-1/8NPT1/823.5NPT
オープン
5,398
5,938(税込)
62日以内出荷
返品不可
41601544P-FEW1-N2A-1/8NPT1/424.5NPT
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
41601553P-FEW1-N3A-1/8NPT3/826NPT
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする