曜日別特売

レデューシングユニオン

レデューシングユニオン - PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオン - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41602104P-RU4-3BPFA36.5121212
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41602113P-RU6-3BPFA41151612
オープン
3,998
4,398(税込)
47日以内出荷
返品不可
41602129P-RU6-4BPFA40.5151612
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41602138P-RU8-3BPFA44181912
オープン
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
41602147P-RU8-6BPFA48181916
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41602156P-RU10-3APTFE47212312
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602165P-RU10-6BPFA51212316
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
41602174P-RU10-8BPFA54212319
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602183P-RU12-3APTFE51252812
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602208P-RU12-8BPFA58252819
オープン
6,498
7,148(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602217P-RU12-10BPFA61252823
オープン
8,598
9,458(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602226P-RU19-3APTFE6133.53812
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602235P-RU19-6APTFE6533.53816
オープン
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
41602244P-RU19-8APTFE6833.53819
オープン
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
41602253P-RU19-10BPFA7133.53823
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602269P-RU19-12BPFA7533.53828
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
41602278P-RU25-6APTFE774347.516
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602287P-RU25-10APTFE834347.523
オープン
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602296P-RU25-12APTFE874347.528
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602305P-RU25-19BPFA944347.538
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602314P-RUW2-W1BPFA41151612
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602323P-RUW2-4BPFA40.5151612
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
41602339P-RUW3-W1APTFE47212312
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602348P-RUW3-W2BPFA51212316
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
41602357P-RUW3-8BPFA54212319
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
41602366P-RUW4-W1APTFE51252812
オープン
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
41602375P-RUW4-W2BPFA55252816
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41602384P-RUW4-8BPFA58252819
オープン
6,498
7,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
41602393P-RUW4-W3BPFA61252823
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41602409P-RUW6-W1APTFE6133.53812
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602418P-RUW6-W2APTFE6533.53816
オープン
24,980
27,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
41602427P-RUW6-8APTFE6833.53819
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602436P-RUW6-W3BPFA7133.53823
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602445P-RUW6-W4BPFA7533.53828
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602454P-RUW8-W2APTFE774347.516
オープン
25,980
28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602463P-RUW8-W3APTFE834347.523
オープン
25,980
28,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
41602479P-RUW8-W4APTFE874347.528
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602488P-RUW8-W6BPFA944347.538
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602497P-RU6-S6APTFE45.5151616
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602506P-RU10-S10APTFE58.5212322
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602515P-RU12-S12APTFE66252827
オープン
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602524P-RU19-S19APTFE85.5343838
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602533P-RU25-S25APTFE1034447.550
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602549P-RUW2-SW2APTFE45.5151616
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602558P-RUW3-SW3APTFE58.5212322
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602567P-RUW4-SW4APTFE66252827
オープン
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
41602576P-RUW6-SW6APTFE85.5343838
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602585P-RUW8-SW8APTFE1034447.550
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41602199P-RU12-6BPFA55252816
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする