曜日別特売

レデューシングユニオンティ

レデューシングユニオンティ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンティ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンティ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンティ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F3(mm)
適合チューブ径T1(Φmm)
適合チューブ径T2(Φmm)
適合チューブ径T3(Φmm)
適合チューブ径(Φmm)
適合チューブ径T1(inch)
適合チューブ径T2(inch)
適合チューブ径T3(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41603075P-RUT3-4-3B45.5232322.51212123×24×33×2T1:3×2・T:24×3・T3:3×2---
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
41603084P-RUT3-6-3B51.52626301216123×26×43×2T1:3×2・T:26×4・T3:3×2---
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
41603093P-RUT3-12-3A54.527.527.5341228123×212×103×2T1:3×2・T:212×10・T3:3×2---
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603109P-RUT4-3-4B45.522.522.5231212124×33×24×3T1:4×3・T:23×2・T3:4×3---
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603118P-RUT4-6-4B51.525.525.5301216124×36×44×3T1:4×3・T:26×4・T3:4×3---
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603127P-RUT6-3-6B603030261612166×43×26×4T1:6×4・T:23×2・T3:6×4---
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603136P-RUT6-4-6B60303025.51612166×44×36×4T1:6×4・T:24×3・T3:6×4---
5,598
6,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
41603145P-RUT6-8-6A56282829.51619166×48×66×4T1:6×4・T:28×6・T3:6×4---
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603154P-RUT6-10-6B66333339.51623166×410×86×4T1:6×4・T:210×8・T3:6×4---
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603163P-RUT6-12-6A6331.531.536.51628166×412×106×4T1:6×4・T:212×10・T3:6×4---
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603179P-RUT6-25-6A8140.540.550.51647.5166×425×226×4T1:6×4・T:225×22・T3:6×4---
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603188P-RUT8-6-6B6634.531.531.51916168×66×46×4T1:8×6・T:26×4・T3:6×4---
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
41603197P-RUT8-6-8B6934.534.531.51916198×66×48×6T1:8×6・T:26×4・T3:8×6---
7,398
8,138(税込)
47日以内出荷
返品不可
41603206P-RUT8-8-6B6634.531.534.51919168×68×66×4T1:8×6・T:28×6・T3:6×4---
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603215P-RUT10-3-10A60303025.523122310×83×210×8T1:10×8・T:23×2・T3:10×8---
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603224P-RUT10-6-6B72.539.5333323161610×86×46×4T1:10×8・T:26×4・T3:6×4---
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603233P-RUT10-6-10B7939.539.53323162310×86×410×8T1:10×8・T:26×4・T3:10×8---
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603249P-RUT10-8-8A65343132.523191910×88×68×6T1:10×8・T:28×6・T3:8×6---
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603258P-RUT10-8-10B7939.539.53623192310×88×610×8T1:10×8・T:28×6・T3:10×8---
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603267P-RUT10-10-6B72.539.53339.523231610×810×86×4T1:10×8・T:210×8・T3:6×4---
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603276P-RUT10-12-10B8341.541.545.523282310×812×1010×8T1:10×8・T:212×10・T3:10×8---
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603285P-RUT10-19-10A83.5424246.523382310×819×15.810×8T1:10×8・T:219×15.8・T3:10×8---
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603294P-RUT12-3-12A68343427.528122812×103×212×10T1:12×10・T:23×2・T3:12×10---
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603303P-RUT12-6-6B80.545.5353528161612×106×46×4T1:12×10・T:26×4・T3:6×4---
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603319P-RUT12-6-10A6936.532.531.528162312×106×410×8T1:12×10・T:26×4・T3:10×8---
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603328P-RUT12-6-12B9145.545.53528162812×106×412×10T1:12×10・T:26×4・T3:12×10---
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603337P-RUT12-8-12B9145.545.53828192812×108×612×10T1:12×10・T:28×6・T3:12×10---
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603346P-RUT12-10-6A6939.529.537.528231612×1010×86×4T1:12×10・T:210×8・T3:6×4---
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603355P-RUT12-10-10B8745.541.541.528232312×1010×810×8T1:12×10・T:210×8・T3:10×8---
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603364P-RUT12-10-12B9145.545.541.528232812×1010×812×10T1:12×10・T:210×8・T3:12×10---
オープン
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
41603373P-RUT12-12-6B80.545.53545.528281612×1012×106×4T1:12×10・T:212×10・T3:6×4---
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603389P-RUT12-12-10A7941.537.541.528282312×1012×1010×8T1:12×10・T:212×10・T3:10×8---
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603398P-RUT12-19-10A87.5464248.528382312×1019×15.810×8T1:12×10・T:219×15.8・T3:10×8---
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603407P-RUT12-19-12B9949.549.55728382812×1019×15.812×10T1:12×10・T:219×15.8・T3:12×10---
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603416P-RUT12-25-12A10150.550.555.52847.52812×1025×2212×10T1:12×10・T:225×22・T3:12×10---
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603425P-RUT19-3-19A82414131.538123819×15.83×219×15.8T1:19×15.8・T:23×2・T3:19×15.8---
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603434P-RUT19-4-19A82414131.538123819×15.84×319×15.8T1:19×15.8・T:24×3・T3:19×15.8---
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603443P-RUT19-6-12A8043.536.53638162819×15.86×412×10T1:19×15.8・T:26×4・T3:12×10---
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603459P-RUT19-6-19B11457573938163819×15.86×419×15.8T1:19×15.8・T:26×4・T3:19×15.8---
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603468P-RUT19-8-19B11457574238193819×15.88×619×15.8T1:19×15.8・T:28×6・T3:19×15.8---
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603477P-RUT19-10-6A7646.529.54238231619×15.810×86×4T1:19×15.8・T:210×8・T3:6×4---
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603486P-RUT19-10-10A8246.535.54238232319×15.810×810×8T1:19×15.8・T:210×8・T3:10×8---
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603495P-RUT19-10-19B114575745.538233819×15.810×819×15.8T1:19×15.8・T:210×8・T3:19×15.8---
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603504P-RUT19-12-10A8648.537.54638282319×15.812×1010×8T1:19×15.8・T:212×10・T3:10×8---
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603513P-RUT19-12-12B106.55749.549.538282819×15.812×1012×10T1:19×15.8・T:212×10・T3:12×10---
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603529P-RUT19-12-19B114575749.538283819×15.812×1019×15.8T1:19×15.8・T:212×10・T3:19×15.8---
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603538P-RUT19-19-6B9657395738381619×15.819×15.86×4T1:19×15.8・T:219×15.8・T3:6×4---
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
41603547P-RUT19-19-8B9957425738381919×15.819×15.88×6T1:19×15.8・T:219×15.8・T3:8×6---
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603556P-RUT19-19-10B102.55745.55738382319×15.819×15.810×8T1:19×15.8・T:219×15.8・T3:10×8---
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41603565P-RUT19-19-12B106.55749.55738382819×15.819×15.812×10T1:19×15.8・T:219×15.8・T3:12×10---
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする