PILLAR(旧:日本ピラー工業)
パネルマウントユニオン
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
パネルマウントユニオン
材質(本体)
PFA
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41604299
P-PMU-3B
-
パネルM:8.5
48.5
12
2.1
オープン
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604308
P-PMU-4B
-
パネルM:8.5
48.5
12
3.1
オープン
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604317
P-PMU-6B
-
パネルM:12.5
57
16
4
オープン
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604326
P-PMU-8B
-
パネルM:15.5
65
19
6
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41604335
P-PMU-10B
-
パネルM:18.5
71
23
8
¥
6,698
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41604344
P-PMU-12B
-
パネルM:22.5
81
28
10
¥
7,798
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604353
P-PMU-19B
-
パネルM:31
98
38
16
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604369
P-PMU-25B
-
パネルM:41
123
47.5
22
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604378
P-PMU-W1B
-
パネルM:8.5
48.5
12
2.1
オープン
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604387
P-PMU-W2B
-
パネルM:12.5
57
16
4
オープン
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604396
P-PMU-W3B
-
パネルM:18.5
71
23
8
オープン
¥
7,998
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604405
P-PMU-W4B
-
パネルM:22.5
81
28
10
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
41604414
P-PMU-W6B
-
パネルM:31
98
38
16
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604423
P-PMU-W8B
-
パネルM:41
123
47.5
22
オープン
¥
26,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63238737
P-PMU-W2B【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
パネルM:12.5
57
16
4
オープン
¥
4,790
¥
1,798
アウトレット
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください