PILLAR(旧:日本ピラー工業)
パネルマウントレデューシングユニオン
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
パネルマウントレデューシングユニオン
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PTFE
最高使用温度(℃)
200
パネル厚(mm)
(MAX)7
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ径T1(Φmm)
適合チューブ径T2(Φmm)
適合チューブ径T1(inch)
適合チューブ径T2(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41604439
P-PMRU3-4A
48.5
27
21.5
12
12
14
3×2
4×3
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41604448
P-PMRU6-3A
53
31
22
16
12
16
6×4
3×2
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41604457
P-PMRU6-10A
63
31
32
16
23
21
6×4
10×8
-
-
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604466
P-PMRU10-12A
75
39
36
23
28
27
10×8
12×10
-
-
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604475
P-PMRU12-6A
71
45
26
28
16
27
12×10
6×4
-
-
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604484
P-PMRU12-19A
91
45
46
28
38
38
12×10
19×15.8
-
-
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604493
P-PMRU19-10A
87
52
35
38
23
38
19×15.8
10×8
-
-
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604509
P-PMRU19-25A
110
52
58
38
47.5
43
19×15.8
25×22
-
-
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604518
P-PMRUW2-W1A
53
31
22
16
12
16
-
-
1/4×5/32
1/8×0.086
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604527
P-PMRUW2-W3A
63
31
32
16
23
21
-
-
1/4×5/32
3/8×1/4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604536
P-PMRUW3-W4A
75
31
36
16
28
27
-
-
1/4×5/32
1/2×3/8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604545
P-PMRUW4-W2A
71
45
26
28
16
27
-
-
1/2×3/8
1/4×5/32
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604554
P-PMRUW4-W6A
91
45
46
28
38
38
-
-
1/2×3/8
3/4×5/8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604563
P-PMRUW6-W3A
87
52
35
38
23
38
-
-
3/4×5/8
3/8×1/4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604579
P-PMRUW6-W8A
110
52
58
38
47.5
43
-
-
3/4×5/8
1×7/8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください