PILLAR(旧:日本ピラー工業)
レデューシングユニオンエルボアダプタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
レデューシングユニオンエルボアダプタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
適合チューブ径T1(Φmm)
適合チューブ径T1(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41605744
P-RUEA6-TW3BS
33
38.5
-
-
16
23
6×4
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605753
P-RUEA6-TW4BS
35
44.5
-
-
16
28
6×4
-
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41605769
P-RUEA8-T10AS
33.5
35
-
-
19
23
8×6
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
41605778
P-RUEA8-TW2AS
29
29
-
-
19
16
8×6
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41605787
P-RUEA8-TW3AS
33.5
35
-
-
19
23
8×6
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605796
P-RUEA10-TW2AS
32.5
30.5
-
-
23
16
10×8
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605805
P-RUEA10-TW4AS
37.5
40.5
-
-
23
28
10×8
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605814
P-RUEA10-T19AS
42
48.5
-
-
23
38
10×8
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605823
P-RUEA12-T6AS
36.5
32.5
-
-
28
16
12×10
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605839
P-RUEA12-TW3AS
39.5
38.5
-
-
28
23
12×10
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605848
P-RUEA12-T19BS
49.5
56.5
-
-
28
38
12×10
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605857
P-RUEA12-TW8AS
50.5
57.5
-
-
28
47.5
12×10
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605866
P-RUEA19-TW8BS
62
68.5
-
-
38
47.5
19×15.8
-
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605875
P-RUEA25-T19AS
64.5
59.5
-
-
47.5
38
25×22
-
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605884
P-RUEAW2-TW3BS
33
38.5
-
-
16
23
-
1/4×5/32
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41605893
P-RUEAW2-TW4BS
35
44.5
-
-
16
28
-
1/4×5/32
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605909
P-RUEAW3-TW2AS
32.5
30.5
-
-
23
16
-
3/8×1/4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605918
P-RUEAW3-TW4AS
37.5
40.5
-
-
23
28
-
3/8×1/4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605927
P-RUEAW3-TW6AS
42
48.5
-
-
23
38
-
3/8×1/4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605936
P-RUEAW4-T6AS
36.5
32.5
-
-
28
16
-
1/2×3/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605945
P-RUEAW4-TW3AS
39.5
38.5
-
-
28
23
-
1/2×3/8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605954
P-RUEAW4-TW6BS
49.5
56.5
-
-
28
38
-
1/2×3/8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605963
P-RUEAW4-TW8AS
50.5
57.5
-
-
28
47.5
-
1/2×3/8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41605979
P-RUEAW6-TW8BS
62
68.5
-
-
38
47.5
-
3/4×5/8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605988
P-RUEAW8-TW6AS
64.5
59.5
-
-
47.5
38
-
1×7/8
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605997
P-RUEA6-T10AT
29.5
28.5
21
16
-
-
6×4
-
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41606006
P-RUEA6-TW3BT
33
33.5
21
16
-
-
6×4
-
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606015
P-RUEA6-TW4BT
35
39.5
25
16
-
-
6×4
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41606024
P-RUEA8-T10AT
33.5
30
21
19
-
-
8×6
-
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606033
P-RUEA8-TW2AT
29
26
17
19
-
-
8×6
-
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606049
P-RUEA8-TW3AT
33.5
30
21
19
-
-
8×6
-
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606058
P-RUEA10-TW2AT
32.5
27.5
17
23
-
-
10×8
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606067
P-RUEA10-TW4AT
37.5
35.5
25
23
-
-
10×8
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606076
P-RUEA10-T19AT
42
41.5
31
23
-
-
10×8
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606085
P-RUEA12-T6AT
36.5
29.5
17
28
-
-
12×10
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606094
P-RUEA12-TW3AT
39.5
33.5
21
28
-
-
12×10
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606103
P-RUEA12-T19BT
49.5
49.6
31
28
-
-
12×10
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606119
P-RUEA12-TW8AT
50.5
50.5
38
28
-
-
12×10
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606128
P-RUEA19-TW8BT
62
61.5
38
38
-
-
19×15.8
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606137
P-RUEA25-T19AT
64.5
52.5
31
47.5
-
-
25×22
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606146
P-RUEAW2-T10AT
29.5
28.5
21
16
-
-
-
1/4×5/32
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606155
P-RUEAW2-TW3BT
33
33.5
21
16
-
-
-
1/4×5/32
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606164
P-RUEAW2-TW4BT
35
39.5
25
16
-
-
-
1/4×5/32
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606173
P-RUEAW3-TW2AT
32.5
27.5
17
23
-
-
-
3/8×1/4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606189
P-RUEAW3-TW4AT
37.5
35.5
25
23
-
-
-
3/8×1/4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606198
P-RUEAW3-TW6AT
42
41.5
31
23
-
-
-
3/8×1/4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606207
P-RUEAW4-T6AT
36.5
29.5
17
28
-
-
-
1/2×3/8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606216
P-RUEAW4-TW3AT
39.5
33.5
21
28
-
-
-
1/2×3/8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606225
P-RUEAW4-TW6BT
49.5
49.6
31
28
-
-
-
1/2×3/8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41606234
P-RUEAW4-TW8AT
50.5
50.5
38
28
-
-
-
1/2×3/8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ