曜日別特売

ユニオンアダプタ

ユニオンアダプタ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41607424P-UA6-PB1/4SB401671914
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607433P-UA6-PB3/4SB6816101939
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607449P-UA8-PB1/2SB681972239
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607458P-UA8-PB3/4SB681972239
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607467P-UA10-PB1/4SB462372514
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607476P-UA10-PB1/2B712372539
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607485P-UA10-PB3/4B7423102539
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607494P-UA12-PB1/2B752872939
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607503P-UA12-PB3/4B7828102939
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607519P-UA12-PB1BS7828102939
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607528P-UA19-PB1/2B8538103639
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607537P-UA19-PB3/4B8538103639
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607546P-UA19-PB1B9038153639
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607555P-UA25-PB3/4B9747.5154339
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607564P-UA25-PB1B9747.5154339
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607573P-UAW2-PB1/4SB401671914
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607589P-UAW2-PB3/4SB6816101939
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607598P-UAW3-PB1/4SB462372514
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607607P-UAW3-PB1/2B712372539
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607616P-UAW3-PB3/4B7423102539
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607625P-UAW4-PB1/2B752872939
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607634P-UAW4-PB3/4B7828102939
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607643P-UAW4-PB1SB7828102939
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607659P-UAW6-PB1/2B8538103639
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607668P-UAW6-PB3/4B8538103639
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607677P-UAW6-PB1B9038153639
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607686P-UAW8-PB3/4B9747.5154339
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607695P-UAW8-PB1B9747.5154339
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607704P-UAW8-PB2SB9747.5154339
オープン
94,980
104,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする