PILLAR(旧:日本ピラー工業)
キャップ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
キャップ
材質(本体)
PFA
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41608079
P-CP-3B
22
12
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41608088
P-CP-4B
21.5
12
12
オープン
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41608097
P-CP-6B
26
16
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608106
P-CP-8B
29
19
18
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41608115
P-CP-10B
32
23
21
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41608124
P-CP-12B
36
28
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
41608133
P-CP-19B
46
38
33.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608149
P-CP-25B
58
47.5
43
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41608158
P-CP-W1B
22
12
12
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41608167
P-CP-W2B
26
16
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41608176
P-CP-W3B
32
23
21
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
41608185
P-CP-W4B
36
28
25
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
41608194
P-CP-W6B
46
38
33.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608203
P-CP-W8B
58
47.5
43
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください