PILLAR(旧:日本ピラー工業)
ユニオンナット
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
ユニオンナット
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
内容量
1セット(10個)
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
適合チューブ径(Φmm)
適合チューブ径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41608359
P-UN-3B
10
12
12
3×2
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41608368
P-UN-4B
10
12
12
4×3
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
41608377
P-UN-6B
16
16
17
6×4
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
41608386
P-UN-8B
18
19
20
8×6
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
41608395
P-UN-10B
20.5
23
25
10×8
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
28日以内出荷
返品不可
41608404
P-UN-12B
22.7
28
30
12×10
-
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
41608413
P-UN-19B
28
38
40
19×15.8
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608429
P-UN-25B
32
47.5
50.5
25×22
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41608438
P-UN-W1B
10
12
12
-
1/8×0.086
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41608447
P-UN-W2B
16
16
17
-
1/4×5/32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
41608456
P-UN-W3B
20.5
23
25
-
3/8×1/4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
41608465
P-UN-W4B
22.7
28
30
-
1/2×3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
41608474
P-UN-W6B
28
38
40
-
3/4×5/8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
41608483
P-UN-W8B
32
47.5
50.5
-
1×7/8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください