PILLAR(旧:日本ピラー工業)
スリーブ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
スリーブ
材質(本体)
PFA
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
内容量
1セット(10個)
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41608499
P-S-3B
7.2
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
41608508
P-S-4B
9.3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
41608517
P-S-6B
12.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
41608526
P-S-8B
14
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
41608535
P-S-10B
15.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
41608544
P-S-12B
20.2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
41608553
P-S-19B
24.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
41608569
P-S-25B
31
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
41608578
P-S-W1B
7.1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41608587
P-S-W2B
12.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
41608596
P-S-W3B
15.7
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
41608605
P-S-W4B
20
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
41608614
P-S-W6B
24.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
41608623
P-S-W8B
31
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください