曜日別特売

PVC簡易ラインテープ

PVC簡易ラインテープ - キラックスPVC簡易ラインテープ - キラックスPVC簡易ラインテープ - キラックスPVC簡易ラインテープ - キラックス

PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。

用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。
※皮膚等人体には貼り付けしないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。
※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。
※被着体によってはのり残りする場合があります。
※のり残りがダメな箇所では使用を避けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41569999PVC-RT-Y/B1巻トラ柄(黄/黒)約50約33約0.15PVCフィルムゴム系
オープン
599
659(税込)
当日出荷
24825625PVC-RT-Y/B-30P1ケース(30巻)トラ柄(黄/黒)約50約33約0.15PVCフィルムゴム系
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
41569974PVC-RT-YEL1巻約50約33約0.15PVCフィルムゴム系
オープン
取扱い終了
代替品有
41569983PVC-RT-WH1巻約50約33約0.15PVCフィルムゴム系
オープン
取扱い終了
代替品有
24825634PVC-RT-YEL-36P1ケース(36巻)約50約33約0.15PVCフィルムゴム系
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
24825650PVC-RT-WH-36P1ケース(36巻)約50約33約0.15PVCフィルムゴム系
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41569974PVC-RT-YEL53101957-PVC-RT-YEL ラインテープ リンレイテープ 53101957ラインテープリンレイテープ1巻
629
税込692
注文コードが変更になりました
41569983PVC-RT-WH53101966-PVC-RT-WH ラインテープ リンレイテープ 53101966ラインテープリンレイテープ1巻
629
税込692
注文コードが変更になりました
24825634PVC-RT-YEL-36P24825239-PVC-RT-YEL-36P ラインテープ リンレイテープ 24825239ラインテープリンレイテープ1ケース(36巻)
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
24825650PVC-RT-WH-36P24825248-PVC-RT-WH-36P ラインテープ リンレイテープ 24825248ラインテープリンレイテープ1ケース(36巻)
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする