曜日別特売

産業廃棄物標識マグネット

産業廃棄物標識マグネット - グリーンクロス産業廃棄物標識マグネット - グリーンクロス産業廃棄物標識マグネット - グリーンクロス産業廃棄物標識マグネット - グリーンクロス産業廃棄物標識マグネット - グリーンクロス産業廃棄物標識マグネット - グリーンクロス産業廃棄物標識マグネット - グリーンクロス産業廃棄物標識マグネット - グリーンクロス

マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。

用途産業廃棄物の分別用標識です。材質マグネット(等方性)厚さ(mm)約0.8内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※台風などの暴風の日は安全の為取り外してください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
質量(g)
サイズ
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41570157GSH-200M1木くず120200×20064-6575-346300000665
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570166GSH-200M2金属くず120200×20064-6575-356300000666
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570175GSH-200M3コンクリート120200×20064-6575-366300000667
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
41570184GSH-200M4もえるもの120200×20064-6575-376300000668
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
41570193GSH-200M5もえないもの120200×20064-6575-386300000669
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570209GSH-200M6空きカン120200×20064-6575-396300000670
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570218GSH-200M7ダンボール120200×20064-6575-406300000671
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570227GSH-200M8生ゴミ120200×20064-6575-416300000672
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570236GSH-200M9石こうボード120200×20064-6575-426300000673
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570245GSH-200M10ロックウール吸着板120200×20064-6575-436300000674
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570254GSH-200M11電線くず120200×20064-6575-446300000675
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570263GSH-200M12塩ビ管120200×20064-6575-456300000676
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570279GSH-200M13アルミカン120200×20064-6575-466300000677
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570288GSH-200M14スチールカン120200×20064-6575-476300000678
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570297GSH-200M15ビン120200×20064-6575-486300000679
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570306GSH-200M16ペットボトル120200×20064-6575-496300000680
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570315GSH-200M17発泡スチロール120200×20064-6575-506300000681
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570324GSH-200M18管理型産業廃棄物120200×20064-6575-516300000682
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570333GSH-200M19安定型産業廃棄物120200×20064-6575-526300000683
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570349GSH-200M20廃プラスチック120200×20064-6575-536300000684
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570358GSH-200M21アスコン120200×20064-6575-546300000685
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570367GSH-200M22石綿含有産業廃棄物120200×20064-6575-556300000686
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570376GSH-200M23紙くず120200×20064-6575-566300000687
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570385GSH-200M24混合廃棄物120200×20064-6575-576300000688
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570394GSH-200M25廃石綿等120200×20064-6575-586300000689
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570403GSH-300M1木くず240300×30064-6575-596300000690
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570419GSH-300M2金属くず240300×30064-6575-606300000691
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570428GSH-300M3コンクリート240300×30064-6575-616300000692
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570437GSH-300M4もえるもの240300×30064-6575-626300000693
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570446GSH-300M5もえないもの240300×30064-6575-636300000694
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570455GSH-300M6空きカン240300×30064-6575-646300000695
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570464GSH-300M7ダンボール240300×30064-6575-656300000696
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570473GSH-300M8生ゴミ240300×30064-6575-666300000697
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570489GSH-300M9石こうボード240300×30064-6575-676300000698
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570498GSH-300M10ロックウール吸着板240300×30064-6575-686300000699
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570507GSH-300M11電線くず240300×30064-6575-696300000700
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570516GSH-300M12塩ビ管240300×30064-6575-706300000701
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570525GSH-300M13アルミカン240300×30064-6575-716300000702
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570534GSH-300M14スチールカン240300×30064-6575-726300000703
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570543GSH-300M15ビン240300×30064-6575-736300000704
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570559GSH-300M16ペットボトル240300×30064-6575-746300000705
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570568GSH-300M17発泡スチロール240300×30064-6575-756300000706
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570577GSH-300M18管理型産業廃棄物240300×30064-6575-766300000707
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570586GSH-300M19安定型産業廃棄物240300×30064-6575-776300000708
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570595GSH-300M20廃プラスチック240300×30064-6575-786300000709
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570604GSH-300M21アスコン240300×30064-6575-796300000710
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570613GSH-300M22石綿含有産業廃棄物240300×30064-6575-806300000711
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41570629GSH-300M23紙くず240300×30064-6575-816300000712
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570638GSH-300M24混合廃棄物240300×30064-6575-826300000713
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41570647GSH-300M25廃石綿等240300×30064-6575-836300000714
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

グリーンクロス 廃棄分別標識 GSH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする