HBG-036 ALL スポーツショートグローブ

HBG-036 ALL スポーツショートグローブ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBG-036 ALL スポーツショートグローブ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBG-036 ALL スポーツショートグローブ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBG-036 ALL スポーツショートグローブ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBG-036 ALL スポーツショートグローブ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBG-036 ALL スポーツショートグローブ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBG-036 ALL スポーツショートグローブ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBG-036 ALL スポーツショートグローブ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

表裏の革厚を使い分け、手の甲や小指は厚く、手の平は薄くし安全性とフィット感を両立。ライディングに適した立体パターン+シャーリングで操作性向上。ナックルガード+パームスライダー+クッションパッド+本革による高い保護性能。指は全て内縫いで高い耐久性。
人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
素材:本革(やぎ革) プロテクター:カーボン

ブラック仕様通年用材質本革(やぎ革)/プロテクター(カーボン)タイプMENS内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4157180399223M
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
4157181999225L
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
4157182899226XL
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする