デジタルリンクスイッチャー

デジタルリンクスイッチャー - Panasonic(パナソニック)

LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。

付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1質量(kg)約1.3(本体)電源(V)DC16 (DC入力端子)消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)内容量1箱
注意
本気に直接接続するLANケーブルは、屋内だけで配線してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41575985ET-YFB200
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする