Panasonic(パナソニック)
800MHzワイヤレスチューナーユニット
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
消費電流(mA)
使用方法
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
供給電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41576457
WX-UD500
-
約120(最大)
-
63×11×95(接合部含まず)
約30
DC5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41576283
WX-DT800
DC12 ワイヤレスアンプより供給
約100
機器組込用(単独使用なし)
63×16×113(コネクター部含まず)
約140
-
¥
66,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください