コネクター用ボックス(床埋込型)

コネクター用ボックス(床埋込型) - Panasonic(パナソニック)
寸法(mm)149×179×158質量(kg)約1.5耐荷重(kg)300適合プラグマイク:XLR-3-12C相当品、スピーカー:XLR-4-12C相当品適合コネクタマイク:XLR-3-31相当品(別売)、スピーカー:XLR-4-31相当品(別売)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41576493WZ-CB160
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする