16cm天井埋込みスピーカー(5W)

16cm天井埋込みスピーカー(5W) - Panasonic(パナソニック)
質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41577193WS-TN650-
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18936937WS-TN650【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン5,998
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする