Panasonic(パナソニック)
コンパクトスピーカー(Hi-Z)
形式
2ウェイバスレフタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
374×260×228
質量(kg)
約8.1
音圧レベル(dB)
出力:93(1W/1m)、最大110(1m/60W)
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41577927
WS-AT75H-K
ブルーブラック
¥
49,000
取扱い終了
返品不可
41577936
WS-AT75H-W
ホワイト
¥
49,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください