Panasonic(パナソニック)
ポータブルP2メモリーカードレコーダー
付属品
バッテリーパック、ACアダプター/ACコード、バッテリーチャージャー/ACコード
質量(kg)
約1.1(本体のみ)
電源(V)
DC7.2 (バッテリー使用時)、DC12 (ACアダプター使用時)
消費電力(W)
21.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×85×217(セット足及び端子キャップなど突起物を除く)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41579336
AJ-PG50
¥597,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください