Panasonic(パナソニック)
アーキフレーム Gポール ドアホン穴なし
仕様
ドアホン穴なし
材質
アルミ形材
質量(kg)
3.7
色
クールシルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×1820×30
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41585103
CTPR177NCS
¥
37,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください