ジェイワークスプランニング
ブルーシート
耐水性・耐候性があり丈夫。破損しにくく紐の通りがよい。
用途
土木・建築・農業などに。資材の雨よけに。アウトドア・レジャーに。防災グッズとして。
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
ハトメピッチ(cm)
(ハトメ)85
特性
耐候
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。物品の墜落防止用布材や、ハンモックとしてのご使用はおやめください。破れて墜落や、転落などの人身事故につながるおそれがあります。
※火気付近でのご使用はしないでください。火災のおそれがあります。また、60℃を超える高温物の接触は、シートの物性低下や、溶断が発生するおそれがあります。
※尖った物への接触はシートに穴があいたり、破損の原因になりますのでご注意ください。
※完全防水ではありません。
※ご使用にならないときは、日光の直接あたらない風通しの良い場所に保管してください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
仕上り寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41592329
#3000
1.8×1.8
1.7×1.7
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592338
#3000
1.8×2.7
1.7×2.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592347
#3000
1.8×3.6
1.7×3.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592356
#3000
2.7×2.7
2.55×2.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592365
#3000
2.7×3.6
2.55×3.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592374
#3000
2.7×5.4
2.55×3.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592383
#3000
3.6×3.6
3.45×3.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592399
#3000
3.6×4.5
3.45×4.4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592408
#3000
3.6×5.4
3.45×5.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592417
#3000
5.4×5.4
5.2×5.3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592426
#3000
5.4×7.2
5.2×7.1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592435
#3000
7.2×9.0
6.95×8.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41592444
#3000
10×10
9.7×9.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください