アトム
アトムエース
肌触りがよく繊細な質感の綿手袋です。
用途
品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など
サイズ
フリー
全長(cm)
23.6
材質
・綿
色
ホワイト
質量(g)
23
入数(双)
1
機能
通気性、肌触りが良い
中指長(cm)
8.6
コーティング
なし
手のひらまわり(cm)
16.6
手の平幅(cm)
8.3
指マチ
なし
袖口仕様
ホック付き
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41599618
143
¥430
¥
369
¥406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください