位置決めガイド(磁器タイル用ダイヤモンドホールソー)
磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで正確な位置決めと垂直な穴あけをサポートします。
平滑な面には、吸盤で固定可能です。
ポンプから供給された水が、正確に穿孔部分を冷却します。
用途磁器タイル用ダイヤモンドホールソーでの穴あけ
トラスコ品番497-5901
アズワン品番65-1990-13
内容量1個
ホールソー・コアドリル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20914635
2019-04-09
- 用途:
- 壁10cm角の磁器タイルへの穴あけ
有限会社田中産業 様
(建設業・工事業)
最悪です!まったく使えません。φ32mmでは四角形のガイド大きすぎて役目さえしません。ガイドの最小サイズに合うホルソーφ45mmで試してみたがガイド自体の厚みが薄いためホルソーが暴れてタイルとこのガイドが傷だらけになるだけだった。また、10cm角タイルでは吸盤がでかすぎて固定すらできなかった。
2人が参考にしています