BOSCH(ボッシュ)
振動ドリルビット(丸軸 滑り防止付)
【振動ドリルビット】滑り防止機能付きな丸軸!鎌形チップで快速穴あけ!
●正確な位置決め●速い穴あけ
適合機種 コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
用途
コンクリート・モルタル・(石材)の穴あけ
材質
刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
内容量
1本
注意
*機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642874
SIN070100
-
7
100
6
50
ストレートシャンク
¥1,020
取扱い終了
09115882
SIN072100
7.2
7.2
100
6.35(六角軸)
50
-
¥1,020
取扱い終了
89642883
SIN080100
-
8
100
7
50
ストレートシャンク
¥1,120
取扱い終了
09115898
SIN075100
7.5
7.5
100
6.35(六角軸)
50
-
¥1,020
取扱い終了
89642892
SIN085100
-
8.5
100
7.5
50
ストレートシャンク
¥1,120
取扱い終了
09115907
SIN090100
9
9
100
6.35(六角軸)
50
-
¥1,330
取扱い終了
89642901
SIN105150
-
10.5
150
9.5
90
ストレートシャンク
¥1,430
取扱い終了
返品不可
09115916
SIN100150
10
10
150
6.35(六角軸)
90
-
¥1,330
取扱い終了
89642917
SIN125150
-
12.5
150
10
90
ストレートシャンク
¥1,630
取扱い終了
09115925
SIN110150
11
11
150
6.35(六角軸)
90
-
¥1,430
取扱い終了
89642926
SIN145150
-
14.5
150
10
90
ストレートシャンク
¥2,040
取扱い終了
09115934
SIN120150
12
12
150
6.35(六角軸)
90
-
¥1,630
取扱い終了
09115943
SIN127150
12.7
12.7
150
6.35(六角軸)
90
-
¥1,630
取扱い終了
09115952
SIN140150
14
14
150
6.35(六角軸)
90
-
¥2,040
取扱い終了
09115968
SIN160200
16
16
200
6.35(六角軸)
120
-
¥2,140
取扱い終了
09115977
SIN170200
17
17
200
6.35(六角軸)
120
-
¥2,240
取扱い終了
09115986
SIN180200
18
18
200
6.35(六角軸)
120
-
¥2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください