第5種汽笛

第5種汽笛 - ノボル電機第5種汽笛 - ノボル電機
(1件のレビュー)

全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。
オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。
長期間使用に耐える材質を採用しています。
ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。

全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用電圧範囲(V)
接点容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41609689SG-112DC13.21A以下DC11.88~14.52(発信用スイッチ)DC15V/1A以上
16,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
41609698SG-114DC26.40.5A以下DC23.76~29.04(発信用スイッチ)DC30V/0.5A以上
17,500
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 遊漁船の汽笛として
やましん株式会社農・林・水産業

しっかりとした作りで、これから長年の使用に耐えてくれそうです。配線も極性問わずでとても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする