タカショー
シュロタフロープ(ヘッダー付)
添え木・垣根・支柱の固定等に。
用途
結束
長さ(m)
15
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
幅(mm)
3
質量(kg)
0.08
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約太さ3×長さ15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ3mm×長さ15m
太さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41611055
-
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください