石材タイル(両面仕上げ)

石材タイル(両面仕上げ) - マテリアルワールド石材タイル(両面仕上げ) - マテリアルワールド石材タイル(両面仕上げ) - マテリアルワールド石材タイル(両面仕上げ) - マテリアルワールド

両面が使用可能なリバーシブルな石材タイル。
タイル、石材、フローリング、etc. 通常、建築資材には「表」と「裏」があり、仕上げ面は片方に限定されているのが一般的。安山岩を短冊状にカットし、片側を小タタキ仕上げ、もう片側をバーナー仕上げとしました。繊細な表情を出したいなら、小タタキ仕上げ。深みのある表情を出したいなら、バーナー仕上げ。どちらか一方を選択するだけでなく、両方を使い分けながら施工することも可能です。
床面、壁面、どちらにも使えて、貼り方のパターンによって様々な表情を演出することが可能です。規則正しい配列が心地よいイモ目地、オーソドックスなスタイルの馬目地、石材なのに意外性のあるヘリンボーン(矢羽)など、貼り方次第でまったく違った空間が生まれます。業界初?のリバーシブルな石材がインテリア・エクステリアの可能性を広げて、空間デザインをより楽しくさせてくれます。

用途室内外の壁面、床面材質安山岩質量(kg)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×450×20適合面積(m2)0.5内容量1箱(18枚)
注意
※チェルシーダブルフェイスは両面仕上げ加工が特徴的な石材です。片側を小タタキ仕上げ、片側をバーナー仕上げにしてあります。デザインの用途によって使い分けることが可能です。
※短冊状の細い形をしています。貼り方も様々なパターンで楽しむことができます。
※室内、屋外を問わず床仕上げ、壁仕上げとしてお使い頂けます。
※壁仕上げ材として用いる場合、石材専用の接着剤、あるいは接着強度の高いエポキシ系の接着剤を用いて、下から貼り上げるように施工してください。
※天然石の為、耐凍害仕様、寒冷地仕様など、特別な対応は出来ておりません。冬期の凍結破損などの恐れのある地域での外部利用はご注意ください。
※石の深い色味をそのまま保持したい場合、シーラー材などを表面に塗布してください。指定品はありません。
※天然石の為、石材の色、柄、模様など、バラツキがあります。
※すべて手加工による仕上げの為、表面の小タタキ仕上げ、バーナー仕上げにバラツキがあります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41656424チェルシーダブルフェイス ライトパープルライトパープル 片側:小タタキ仕上げ/片側:バーナー仕上げ
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41656415チェルシーダブルフェイス グレーグレー 片側:小タタキ仕上げ/片側:バーナー仕上げ
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする