マテリアルワールド
ステンレスタイル(磁器質タイルベース)
磁器質タイルの上に、ステンレス(SUS304)を被せたパネル(タイル)。ステンレスならではの鏡面加工、マット加工、ヘアライン加工がつくり出す光のリフレクションが美しい壁面を創出します。
用途
室内外の壁面
材質
SUS304ステンレス(基材磁器質タイル)
質量(kg)
1.5
注意
※本製品は、室内外の壁面の仕上材であり、床面には適していません。
※磁器質タイルの上に、ステンレス(SUS304)を被せた加工の製品です。ステンレス製品ではありますが、鉄粉など付着によるもらい錆などが発生することもあります。
※シートを取り扱う際に、シート端部のステンレス板の小口には十分注意してください。手を切らないように、手袋を着用するなど怪我の防止に配慮してください。
※表面のステンレスは、0.3mm厚と薄く、必要によって切断することは可能です。但し、切断面がきれいに加工されず、また錆などの原因となり易い為、お薦め出来ません。なるべく、設計段階においてステンレスの切断をせずに済むように割付を行って下さい。やむを得ず切断する場合は、ウェットタイルソーを用いて金属切断用の適正なブレードをお使い下さい。
※壁面下地への接着は、モルタルではなく、下地に適したモザイクタイル用の接着剤を必ずご使用ください。
※目地材は、目地幅2~3mm用の骨材の小さいものを選定し、目地詰めの際にステンレス表面をなるべく傷つけないように注意して施工してください。モルタル目地は厳禁です。
※目地材の酸洗い、メンテナンスでの酸性薬品の使用はしないでください。腐食、変色の原因となります。
※ステンレスの表面は、鏡面加工、ヘアライン加工などが施されています。モザイクタイルの為、1つ1つが小さく、傷補修が出来ません。取扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41656519
モノクロームハリウッド マイクロステンレスタイル
1セット(5枚)
15mm角モザイク
305×305×8
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41656528
モノクロームハリウッド ダークステンレスタイル
1セット(5枚)
23mm角、48mm角、鏡面・マット
300×300×8
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41656537
モノクロームハリウッド ノイズステンレスタイル
1セット(5枚)
23mm角、48mm角、鏡面・ヘアライン
300×300×8
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41656546
モノクロームハリウッド マイクロステンレスタイル
1枚
15mm角モザイク
305×305×8
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41656555
モノクロームハリウッド ダークステンレスタイル
1枚
23mm角、48mm角、鏡面・マット
300×300×8
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41656564
モノクロームハリウッド ノイズステンレスタイル
1枚
23mm角、48mm角、鏡面・ヘアライン
300×300×8
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。