STAHLWILLE(スタビレー)
板ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適な板ラチェット
ストレートタイプの板ラチェット
全長L(mm)
109
サイズ(inch)
1/4×5/16
質量(g)
65
寸法a(mm)
9
寸法d1(mm)
15
寸法d2(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41624583
25AN-1/4X5/16
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください