コロナ
MIMOからMassive MIMOを用いた伝送技術とクロスレイヤ評価手法
無線LANを含め、実際のシステムでどのようにMIMO伝送を評価したらよいかといった観点で詳細な解説を行った。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
152
著者名
西森健太郎 平栗健史
初版年月
2017/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627435
9784339009033
¥2,700
¥
2,700
書籍
¥2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください