日経BPマーケティング
Raspberry PiとSCRATCHではじめよう!電子工作入門
Raspberry PiとScratchを使って、電子工作とプログラミングを学ぶ入門書。LEDの点滅からはじめ、様々なセンサーや外部機器を制御する基礎を学ぶ。リモコン操作からライントレースまでを説明。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
128
著者名
今岡通博
初版年月
2015/08
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627846
9784822297756
¥1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください