共立出版
演習で身につくフーリエ解析
実際に演習問題を多数解くことにより、数学の技法を身につける本。フーリエ解析の応用についても電気、光学、情報、通信などの具体的な問題を含め、その有用性が理解できるよう努めた。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
156
著者名
黒川隆志 小畑秀文
初版年月
2005/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41633909
9784320017764
¥
2,100
¥
2,100
書籍
¥
2,310
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください