共立出版
演習で身につくフーリエ解析
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633909
品番
9784320017764
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
書籍
¥
2,100
バスケットに入れる
実際に演習問題を多数解くことにより、数学の技法を身につける本。フーリエ解析の応用についても電気、光学、情報、通信などの具体的な問題を含め、その有用性が理解できるよう努めた。
分類
専門
判型
A5
ページ数
156
ジャンル
数学
著者名
黒川隆志 小畑秀文
初版年月
2005/03