コロナ
光・無線伝送技術の基礎と応用
光伝送システムの構成要素である光ファイバや発光デバイス、光変調器、光アンプなどの動作、構成、動向を丁寧に解説し、光多値変復調方式など最新技術についても記述。また、光・無線伝送技術についても解説した。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
291
著者名
前田幹夫 生岩量久 鳥羽良和
初版年月
2013/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41636806
9784339008548
¥4,200
¥
4,200
書籍
¥4,620
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください