技術評論社
電気が一番わかる
電気のしくみと、身のまわりにある様々な電気を利用した製品を紹介。電気の基本、電子回路と構成部品、発電と送電、様々な製品への応用などを解説。身近な電気製品から、電気の現象がわかる1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
231
著者名
福田京平
初版年月
2009/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642214
9784774137339
¥1,580
¥
1,580
書籍
¥1,738
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください