技術評論社
電気工事の工具が一番わかる
第二種電気工事士資格試験の鑑別問題にも出題され、また実際に電気工事の現場で使うさまざまな電気工具や材料、機器を種類別にわかりやすく解説します。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
175
著者名
松本光春
初版年月
2015/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642713
9784774175744
¥1,880
¥
1,880
書籍
¥2,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください