技術評論社
電子工作入門以前
「入門以前」の電気・電子の基礎理論や電子回路・部品の知識、マイコンの基本、プログラミングの基本などをまとめた1冊。経験者にとっては暗黙の了解となることや、常識になるようなところも、丁寧に解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
319
著者名
後閑哲也
初版年月
2015/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644007
9784774172842
¥2,280
¥
2,280
書籍
¥2,508
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください