丸善出版
分子光化学の原理
光化学の基礎概念をじっくり学べる本。簡単な分子軌道理論と関連づけて、電子エネルギー曲面の概念、有機光化学反応、電子移動反応を電子励起状態から生成物へ導く経路、反応過程を電子スピンを含めて解説する。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
433
著者名
ニコラス・J.トゥ-ロ V.ラマムルティ J.C.スカイアノ
初版年月
2013/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645696
9784621086858
¥
10,000
¥
10,000
書籍
¥
11,000
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください